{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SSSCR/L 1616H12 | |
Sopiva kääntöterä | SC.. 1204.. | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 20 | |
Aluslevy | 269005 9 | |
Ruuvi aluslevylle | 269013 5 | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260706 16/12 | |
EAN / GTIN | 4062406396817 | |
Valmistajan numero | 260706 16/12 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |