Poratanko terästä 25/12 mm

Tuote nro.: 260725 25/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25R SSKCR/L12
Asetuskulma κ 75 astetta
Sopiva kääntöterä SC.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Kiinnityspituus L2 24 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Ulkonema L1 75 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 25
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260725 25/12
EAN / GTIN 4045197945143
Valmistajan numero 260725 25/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin