Kääntöteränpidin 12/09 mm

Tuote nro.: 260711 12/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 12 mm
    Terän koko 9 mm
    Käyttötapa Neutraali
    Standardi DIN ISO 5610
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin SSDCN 1212F09
    Sopiva kääntöterä SC.. 09T3..
    Neutraalien pidinten toimintaleveys L4 6 mm
    Neutraalien pidinten ulottuma L1 6 mm
    Neutraalien pidinten kokonaispituus L 80 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
    Aluslevy 269005 12
    Ruuvi aluslevylle 269013 2
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260711 12/09
    EAN / GTIN 4045197655431
    Valmistajan numero 260711 12/09

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin