{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 10 mm | |
Terän koko | 9 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SSSCR/L 1010E09 | |
Sopiva kääntöterä | SC.. 09T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 14,25 mm | |
Pään pituus L1 | 21 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 23 | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260706 10/09 | |
EAN / GTIN | 4045197937445 | |
Valmistajan numero | 260706 10/09 |