Kääntöteränpidin 25/08 mm

Tuote nro.: 260607 25/08
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 25 mm
    Terän koko 8 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin SRGCR/L 2525M08
    Sopiva kääntöterä RC.T 0803
    Toimintaleveys L4 32 mm
    Pään pituus L1 19,8 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 29
    Asetuskulma κ 30 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260607 25/08
    EAN / GTIN 4062406059514
    Valmistajan numero 260607 25/08

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin