{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 10 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SRGCR/L 2020K10 | |
Sopiva kääntöterä | RC.X 1003 | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 | |
Aluslevy | 269005 11 | |
Ruuvi aluslevylle | 269013 2 | |
Asetuskulma κ | 30 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260607 20/10 | |
EAN / GTIN | 4045197655394 | |
Valmistajan numero | 260607 20/10 |