{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Tuotekoodi | 260452 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699701 | |
Valmistajan numero | 260452 HB7020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Laji: HB7020
pyynnöstä
Varastossa
1 703 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
992 kappaletta varastossa
6,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | HB7020 | HBT020 |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P |