{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 070204 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBT020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | TiCN | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PM | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 280 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260500 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406351250 | |
Valmistajan numero | 260500 HBT020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
DCMT 070204, Laji: HBT020
pyynnöstä
Varastossa
942 kappaletta varastossa
7,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 154 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
766 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 464 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | jatkuva | voimakkaasti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
lastunmurtaja | PM | SM | SM | SM |
Pääkäyttöalue | P | P | P | P |