{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCGT 11T302 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | SP4019 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | 62 | |
Lastuamissyvyys ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 440 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260373 SP4019 | |
Valmistajan numero | 5667479 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DCGT 11T302, Laji: SP4019
pyynnöstä
Varastossa
289 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
29,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
24,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,6 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | UNI | N | N |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |