{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCGT 11T302 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7315-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | AF | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 600 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260356 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769871 | |
Valmistajan numero | 260356 HB7315-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Laji: HB7315-1
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
ISO-koodi-kääntöterä | DCGT 11T302 | DCGT 11T302 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Laji | HB7315-1 | HU7315-1 |
lastunmurtaja | AF | AF |
Pääkäyttöalue | N | N |