{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T302 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7130-2 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VS | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 270 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260356 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750213 | |
Valmistajan numero | 260356 HB7130-2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T302, Laji: HB7130-2
pyynnöstä
Varastossa
973 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
522 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 229 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |