{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T302 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7120-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | VS | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 290 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260356 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817273 | |
Valmistajan numero | 260356 HB7120-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T302, Laji: HB7120-1
pyynnöstä
Varastossa
461 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
540 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
350 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva |
Laji | HB7120-1 | HB7010-1 | HB7415-1 |
lastunmurtaja | VS | SS | TIS |
Pääkäyttöalue | M | P | S |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 290 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 50 m/min - 110 m/min |