DC.T 11T302, Laji: HB7010-1

Tuote nro.: 260356 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,16 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
540 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMT 11T302
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7010-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SS
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 500 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260356 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780539
Valmistajan numero 260356 HB7010-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


DC.T 11T302, Laji: HB7010-1

DC.T 11T302, Laji: HB7010-1

pyynnöstä
Varastossa
540 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
461 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
350 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Koneistusehto jatkuva jatkuva jatkuva
Laji HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
lastunmurtaja SS VS TIS
Pääkäyttöalue P M S
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin