Poratanko terästä, Oikea, Varren-⌀ / teränkoko: 40/11mm

Tuote nro.: 260342 40/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 40 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A40T SDUCR/L11
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 49 mm
Keskisiirto L3 27 mm
Kiinnityspituus L2 39 mm
Kokonaispituus L 300 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 3
Aluslevyn ruuvi 269013 2
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260342 40/11
EAN / GTIN 4045197656056
Valmistajan numero 260342 40/11

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin