Sorvauspidin HSS 1216/07 mm

Tuote nro.: 260332 1216/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 16 mm
    Terän koko 7 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
    Lastuava aine HSS
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin AH1216M SDUCR/L07
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 19,5 mm
    Keskisiirto L3 11 mm
    Kiinnityspituus L2 15 mm
    Hyötysyvyys T 5 mm
    Kaulan leveys L4 12 mm
    Pään pituus L1 36 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260332 1216/07
    EAN / GTIN 4045197652935
    Valmistajan numero 260332 1216/07

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin