Poratankosarja HSS

Tuote nro.: 260334
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Keskisiirto L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Hyötysyvyys T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Kaulan leveys L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Pään pituus L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Kokonaispituus L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260334
EAN / GTIN 4045197653055

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat