GARANT Master Mute -sisäsorvauspidin, Vasen, Schaft-⌀ / teränkoko: 16/07mm

Tuote nro.: 260327 16/07
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 8024
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
varren ⌀ Ds 16 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN 8024
Tärinä vaimennettu
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A16X SDUCR/L07
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 20 mm
Keskisiirto L3 11 mm
kiinnittämätön leveys S 96 mm
Kokonaispituus L 151 mm
Ulkonema L1 80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 38
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260327 16/07
EAN / GTIN 4067263623328
Valmistajan numero 260327 16/07

Kuvaus

Malli:

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin