GARANT Master Mute -sisäsorvauspidin, Oikea, Schaft-⌀ / teränkoko: 40/11mm

Tuote nro.: 260326 40/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 8024
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
varren ⌀ Ds 40 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN 8024
Tärinä vaimennettu
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A40X SDUCR/L11
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 50 mm
Keskisiirto L3 27 mm
kiinnittämätön leveys S 240 mm
Kokonaispituus L 343 mm
Ulkonema L1 200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 50
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260326 40/11
EAN / GTIN 4067263622932
Valmistajan numero 260326 40/11

Kuvaus

Malli:

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Ohje:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin