{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | SDJCR/L 2020K11 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 20,5 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260304 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263109662 | |
Valmistajan numero | 260304 20/11 |