{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | SDJCR/L 2525M11 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269023 3 | |
Aluslevy | 269007 1 | |
Ruuvi aluslevylle | 269013 1 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260297 25/11 | |
Valmistajan numero | 260297 25/11 |