CCMT 120408 HBT020

Tuote nro.: 260221 HBT020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
420 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCMT 120408
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HBT020
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus TiCN
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja PM
    Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Syöttö f 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 280 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260221 HBT020
    EAN / GTIN 4062406257057
    Valmistajan numero 260221 HBT020

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin