CC.T 09T304 CA025P

Tuote nro.: 260196 CA025P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,20 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,01 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T304
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji CA025P
    Lastuava aine KM
    Pinnoitus pinnoitettu
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja GK
    Toleranssi M
    Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 330 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260196 CA025P
    EAN / GTIN 4960664878130

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin