CC.T 09T304, Laji: CA315

Tuote nro.: 260196 CA315
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,56 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji CA315
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GK
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 230 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260196 CA315
EAN / GTIN 4960664798186

Käyttötaulukko

GG(G)
K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


CC.T 09T304, Laji: CA315

CC.T 09T304, Laji: CA315

pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
13,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 2 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Laji CA315 HB7210-1
lastunmurtaja GK GM
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 450 m/min
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin