CCMT 060202, Laji: PV720

Tuote nro.: 260190 PV720
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 060202
Nirkon säde 0,2 mm
Laji PV720
Lastuava aine CERMET
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja GK
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 270 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260190 PV720
EAN / GTIN 4960664726820
Valmistajan numero TLD64031

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


CCMT 060202, Laji: PV720

CCMT 060202, Laji: PV720

pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
8,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
711 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,76 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,97 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 086 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
11,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä CCMT 060202 CCMT 09T302 DCMT 11T302
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2 mm
Laji PV720 CB7010 CB7010
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 270 m/min 90 m/min - 240 m/min 90 m/min - 240 m/min
Toleranssi M M M

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin