Sorvauskääntöterä CC.T 09T302, keskikarkeaan työstöön

Tuote nro.: 260148 CB7010
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,76 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,97 € / kpl
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T302
Nirkon säde 0,2 mm
Laji CB7010
Lastuava aine Cermet
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 90 m/min - 240 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 70 m/min - 180 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260148 CB7010
Kopioi
EAN / GTIN 4045197667823
Kopioi
Valmistajan numero 260148 CB7010
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Teräs < 1100 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
INOX < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
INOX > 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
GG(G)
soveltuu / [m/min]
K
ISO-koodi:
Uni
soveltuu / [m/min]
 
jatkuva
soveltuu / [m/min]
 
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin