CC.T 09T302 HB7120-1

Tuote nro.: 260148 HB7120-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,45 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,55 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
539 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T302
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7120-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja VM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 260 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260148 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197817181
Valmistajan numero 260148 HB7120-1

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


CC.T 09T302  HB7120-1

CC.T 09T302 HB7120-1

pyynnöstä
Varastossa
539 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
314 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
11,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T302 CCMT 09T302
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto jatkuva jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä
Toleranssi M M

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin