{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | WSM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 350 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260159 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948885 | |
Valmistajan numero | 260159 HB7020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120404 Wiper HB7020
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
386 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
617 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 |
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 120404 | CCMT 09T304 | CCMT 060204 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | Rouhinta | Rouhinta |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Laji | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Pääkäyttöalue | P | P | P |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |