CC.T 120404 HB7035-1

Tuote nro.: 260158 HB7035-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,67 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
453 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 120404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7035-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja SM
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 4 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 320 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260158 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873774
Valmistajan numero 260158 HB7035-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin