CC.T 09T304 HB7310

Tuote nro.: 260150 HB7310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,66 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 847 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCGT 09T304
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB7310
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue N
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja AM
    Toleranssi G
    Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 4 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 350 m/min - 600 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260150 HB7310
    EAN / GTIN 4045197668035
    Valmistajan numero 260150 HB7310

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin