CCMT 09T308 Wiper PR1725

Tuote nro.: 260100 PR1725
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,00 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,50 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T308
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1725
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue M
Oheiskäyttö P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja WP
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 200 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 50 m/min - 150 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260100 PR1725
EAN / GTIN 4960664890729

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin