{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 09T302 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | SP4019 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | 62 | |
Lastuamissyvyys ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 440 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260077 SP4019 | |
Valmistajan numero | 5658172 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
CCGT 09T302, Laji: SP4019
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
27,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
23,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 09T302 | CCGT 09T302 | CCGT 09T302 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva |
Lastuamissyvyys ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |