CC.T 09T302 HB7315-1

Tuote nro.: 260056 HB7315-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,18 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 09T302
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7315-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja AF
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260056 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769918
Valmistajan numero 260056 HB7315-1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin