{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 060202 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7315-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | AF | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 600 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260050 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769291 | |
Valmistajan numero | 260050 HB7315-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Laji: HB7315-1
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
Koneistusehto | jatkuva | kontinuierlich |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
lastunmurtaja | AF | AF |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U |
Pääkäyttöalue | N | N |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Wendeschneidplatte zum Drehen |