{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060202 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7140-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VS | |
Toleranssi | MF | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 260 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260050 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818942 | |
Valmistajan numero | 260050 HB7140-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 060202 HB7140-1
pyynnöstä
Varastossa
333 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
595 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 | 2 |
Nirkon säde | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
lastunmurtaja | VS | MF | VS |
Pääkäyttöalue | M | MF | M |