{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 030101 | |
Eckenradius | 0,1 mm | |
Sorte | HB7125-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VF | |
Toleranz | G | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Tuotekoodi | 260046 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058678 | |
Valmistajan numero | 260046 HB7125-1 |