CCGT 030101, Laji: HB7025-1

Tuote nro.: 260046 HB7025-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,32 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,10 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
983 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 030101
Nirkon säde 0,1 mm
Laji HB7025-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja SF
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260046 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406058661
Valmistajan numero 260046 HB7025-1

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin