CCGT 030101 PR1725

Tuote nro.: 260040 PR1725
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CCGT 030101
    Nirkon säde 0,1 mm
    Laji PR1725
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Oheiskäyttö M
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja MP-CF
    Lastuamissyvyys ap 0,03 mm - 0,2 mm
    Syöttö f 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
    Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 100 m/min - 150 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260040 PR1725
    EAN / GTIN 4960664890347
    Valmistajan numero TLM00056

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin