{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 030101 | |
Nirkon säde | 0,1 mm | |
Laji | PR1535 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | Megacoat Nano | |
Pääkäyttöalue | M | |
Oheiskäyttö | S | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | MFP-PF | |
Lastuamissyvyys ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Syöttö f | 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 160 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 40 m/min - 60 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260040 PR1535 | |
EAN / GTIN | 4960664871544 | |
Valmistajan numero | TLC58750 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCGT 030101 PR1535
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
24,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 130 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
92,45 PLN
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
77,04 PLN
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 130 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
92,45 PLN
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
77,04 PLN
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Laji | PR1535 | HU7315-1 | HU7315-1 |
lastunmurtaja | MFP-PF | AF | AF |
Syöttö f | 0,02 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | M | N | N |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |