{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A12L SCLCR/L06 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 16 mm | |
Keskisiirto L3 | 9 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 22 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260033 12/06 | |
EAN / GTIN | 4045197652324 | |
Valmistajan numero | 260033 12/06 |