Poratanko terästä, Vasen, Varren-⌀ / teränkoko: 0608/06mm

Tuote nro.: 260033 0608/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A0608H SCLCR/L06
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 8 mm
Keskisiirto L3 4,2 mm
Kiinnityspituus L2 7 mm
Kaulan leveys L4 6 mm
Pään pituus L1 21,5 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260033 0608/06
EAN / GTIN 4045197979032
Valmistajan numero 260033 0608/06

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin