Sorvauspidin HSS 16/09 mm

Tuote nro.: 260022 16/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 16 mm
    Terän koko 9 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
    Lastuava aine HSS
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin AH16Q SCLCR/L09
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 18 mm
    Keskisiirto L3 11 mm
    Kiinnityspituus L2 15 mm
    Kokonaispituus L 180 mm
    Ulkonema L1 80 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 8
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260022 16/09
    EAN / GTIN 4045197652058
    Valmistajan numero 260022 16/09

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin