Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm

Tuote nro.: 260007 16/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SCLCR/L 1616H09
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 17 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 2
Aluslevy 269005 1
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260007 16/09
EAN / GTIN 4045197651723
Valmistajan numero 260007 16/09

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin