Kääntöteränpidin 25/12 mm

Tuote nro.: 260000 25/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 25 mm
    Terän koko 12 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin SCSCR/L 2525M12
    Sopiva kääntöterä CC.. 1204..
    Toimintaleveys L4 32 mm
    Pään pituus L1 27 mm
    Kokonaispituus L 151 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 20
    Aluslevy 269005 6
    Ruuvi aluslevylle 269013 5
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260000 25/12
    EAN / GTIN 4045197929198
    Valmistajan numero 260000 25/12

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin