VNGA 160408 HART

Tuote nro.: 255857 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttöalue HART
    ISO-koodi-kääntöterä VNGA 160408
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji PT600M
    Lastuava aine Keramiikka
    Koneistusehto jatkuva
    Viiste S02025
    Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 200 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 255857 HART
    EAN / GTIN 4960664546671
    Valmistajan numero TCV08006

    Käyttötaulukko

    Teräs < 55 HRC
    H
    200
    Teräs < 60 HRC
    H
    160
    Teräs < 67 HRC
    H
    140
    jatkuva
     
    kuiva
     
    Teräs < 55 HRC
    H
    Teräs < 60 HRC
    H
    Teräs < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Kuvaus

    Malli:

    MEGACOAT-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin