{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttöalue | HART | |
ISO-koodi-kääntöterä | TNGA 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | PT600M | |
Lastuava aine | Keramiikka | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Viiste | S02025 | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 200 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255842 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546343 | |
Valmistajan numero | TCV06601 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TNGA 160404 HART
pyynnöstä
Varastossa
265 kappaletta varastossa
19,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
25,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
21,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | HART | HART |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | 6 |
Nirkon säde | 0,4 | 0,8 |
ISO-koodi-kääntöterä | TNGA 160404 | TNGA 160408 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Laji | PT600M | KB7205 |