DNGA 150604 HART

Tuote nro.: 255716 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,26 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,38 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
621 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttöalue HART
    ISO-koodi-kääntöterä DNGA 150604
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji KB7205
    Lastuava aine Keramiikka
    Koneistusehto jatkuva
    Lastuamissärmän malli 0,2 mm × 25°
    Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 255716 HART
    EAN / GTIN 4045197511478
    Valmistajan numero 255716 HART

    Käyttötaulukko

    Teräs < 55 HRC
    H
    250
    Teräs < 60 HRC
    H
    210
    Teräs < 67 HRC
    H
    180
    GG(G)
    K
    250
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Korkealaatuinen, korkeita lämpötiloja kestävä keramiikkaterämateriaali luotettavaan käyttöön vaikeasti lastuttaville ja koville materiaaleille.
    Pinnoitettua alumiinioksidi-titaanikarbidikeramiikkaa kovien materiaalien työstämiseen 68 HRC:hen saakka.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin