WNGA 080408 MET

Tuote nro.: 255690 MET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä WNGA 080408
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji KBN25M
    Lastuava aine CBN
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    Lastuamissärmän malli MET
    Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,3 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 180 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 255690 MET
    EAN / GTIN 4960664530045
    Valmistajan numero TBZ07212

    Käyttötaulukko

    Teräs < 55 HRC
    H
    Teräs < 60 HRC
    H
    Teräs < 67 HRC
    H
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät.
    MultiEdge Tough; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden, erikoisviiste hakkaavan lastuamisen optimoimiseksi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin