WNGA 080408, KBN25M, Tyyppi: ME

Tuote nro.: 255690 ME
Kopioi
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNGA 080408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji KBN25M
Lastuava aine CBN
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli ME
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,2 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 255690 ME
Kopioi
EAN / GTIN 4960664507825
Kopioi
Valmistajan numero TBZ07202
Kopioi
Valmistaja KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
soveltuu / [m/min]
H
ISO-koodi:
Teräs < 60 HRC
soveltuu / [m/min]
H
ISO-koodi:
Teräs < 67 HRC
soveltuu / [m/min]
H
ISO-koodi:
jatkuva
soveltuu / [m/min]
 
epäsäännöllinen
soveltuu / [m/min]
 
hakkaava
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät.
MultiEdge; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin