{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNGA 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | KBN35M | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva; kevyesti hakkaava; voimakkaasti hakkaava | |
Lastuamissärmän malli | MET | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 180 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255663 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544523 | |
Valmistajan numero | TBA04362 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TNGA 160408, KBN35M, Tyyppi: MET
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
137,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
105,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | TNGA 160408 | TNMA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Lastuamissärmän malli | MET | M | G | G |
Koneistusehto | jatkuva; kevyesti hakkaava; voimakkaasti hakkaava | jatkuva; kevyesti hakkaava | jatkuva; kevyesti hakkaava; voimakkaasti hakkaava | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava |
Laji | KBN35M | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |