{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TCGW 16T308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | BU7220 | |
Lastuava aine | CBN | |
Koneistusehto | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | |
Lastuamissärmän malli | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Syöttö f | 0,04 mm/kierr. - 0,12 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 160 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265454 G | |
EAN / GTIN | 4045197895677 | |
Valmistajan numero | 265454 G |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TCGW 16T308, BU7220, Lastuamissärmän malli: G
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
105,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
100,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | TCGW 16T308 | TNMA 160408 | TNGA 160408 |
Lastuamissärmän malli | G | M | G |
Koneistusehto | jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava | jatkuva; kevyesti hakkaava | jatkuva; kevyesti hakkaava; voimakkaasti hakkaava |
Laji | BU7220 | BUX220 | BU7220 |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |